Winkelschraubendreher-Satz für Torx® mit Kugelkopf, Anzahl Schraubendreher: 8

Artikel-Nr.: 624921 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 8
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Spitze schwarz
Kugelkopf am langen Schenkel ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624921 8
EAN / GTIN 4045197920966
Herstellernummer 624921 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Kugelkopf, der bis zu 25° schräg angesetzt werden kann.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Spitzen schwarz.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter