Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz, Schneidenbreite b: 1mm

Artikel-Nr.: 669005 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 308 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 1 mm
ganze Länge 80 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669005 1
EAN / GTIN 4045197974990
Herstellernummer 669005 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsbeständiger Aluminium Griff, mit fest eingepresster Klinge.
Griffende mit drehbarem Sechskantkopf, dadurch feinfühliges Arbeiten möglich.

Werkstoff:

Klingen aus Spezialstahl.