Hammer- / Durchschläger- / Splintentreiber-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 15

Artikel-Nr.: 954668 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 15
Ausführung mit Schlagwerkzeug
Gewicht 2,19 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954668: 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300: 1 St.
Flachmeißel Nr. 740500 Gr. 200: 1 St.
Kreuzmeißel Nr. 740600 Gr. 200: 1 St.
Durchschläger Nr. 745500 Gr. 3; 4: je 1 St.
Splintentreiber Nr. 747000 Gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.
Körner Nr. 749000 Gr. 100; 120/10; 120/12; 150: je 1 St.