Körner, Normalqualität DIN 7250, ganze Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 749000 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 484 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 100 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Ausführung Schlagkopf vergütet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche lackiert
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 749000 100
EAN / GTIN 4049002002366
Herstellernummer 430 100 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Achtkant-Schaft, Spitze blank. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Körnerkopf.

Norm:

DIN 7250
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert. Schlagkopf vergütet.