Durchschläger schwere Ausführung, Spitzen-⌀: 2mm

Artikel-Nr.: 745500 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ 2 mm
Schaft-⌀ 12 mm
ganze Länge 120 mm
Produktart Durchtreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 745500 2
EAN / GTIN 4049002002496
Herstellernummer 441 002 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft mit konischem Dorn, gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Schlagkopf.
Schwere Ausführung nach DIN 6458 D. Schlagkopf vergütet.

Norm:

DIN 6458 D.
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schaft lackiert.