Alternativartikel:

Abisolierwerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954386 4
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung für Kabelbearbeitung
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954386 4
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954386: 1 St.
GARANT Spannungsprüfer Nr. 665022 Gr. 2,5: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 725310 Gr. 140: 1 St.
JOKARI Kabelentmantler Nr. 728065 Gr. 8 –13: 1 St.
GARANT Abisolierzange Nr. 728613 Gr. 6: 1 St.