• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Odizolovací nástroje v sadě, Počet nástrojů: 4

Artiklové číslo: 954386 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Abisolierwerkzeug-Sortiment
Počet obsažených dílů 4 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 200 mm
Celková délka 250 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 200 mm
Hloubka pěny T 250 mm
Výška pěny H 75 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 8
Hloubka v G 10
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954386 4
EAN / GTIN 2050002124684
Číslo výrobce 954386 4
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954386: 1 ks
Zkoušečka napětí GARANT č. 665022 vel. 2,5: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 725310 vel. 140: 1 ks
Odplášťovací nůž na kabely JOKARI č. 728065 vel. 8−13: 1 ks
Odizolovací kleště GARANT č. 728613 vel. 6: 1 ks