Assort. mousse jeu d'outils a denuder 4

Réf.: 954386 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 4
Exécution pour traitement de câbles
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954386 4

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954386: 1 pièce
Testeur de tension GARANT 665012 réf. 2,5: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 725310 réf. 140: 1 pièce
Dénudeur JOKARI 728065 réf. 8 -13: 1 pièce
Pince à dénuder GARANT 728613 réf. 6: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange