Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 24

Artikel-Nr.: 953710 24
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 24 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 24
Gewicht 1,384 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953710 24
EAN / GTIN 4062406157159
Herstellernummer 953710 24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953710: 1 St.
HOLEX 6-kant Einsatz Nr. 637220 Gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 637620 Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.
HOLEX Knarre umschaltbar Nr. 635090 Gr. 3/8: 1 St.
HOLEX Verlängerung Nr. 635420 Gr. 75; 125: je 1 St.
HOLEX Quergriff Nr. 635720 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Kardangelenk Nr. 636220 Gr. 3/8: 1 St.