6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 7mm

Artikel-Nr.: 637220 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 493 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 7 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Norm DIN 3124
⌀ abtriebsseitig 10,9 mm
Länge 25 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
mit AS-Drive-Profil nein
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637220 7
EAN / GTIN 4045197598516
Herstellernummer 637220 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).