Verlängerung, 3/8 Zoll, ganze Länge: 40mm

Artikel-Nr.: 635420 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
692 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 40 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635420 40
EAN / GTIN 4045197642790
Herstellernummer 635420 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.
DIN 3123-B 10

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.