• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Trägersäulen, Höhe: 962mm

Artikel-Nr.: 938000 962
Setpreis 2 Stück (87,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
962
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-Werkbank
Höhe 962 mm
Breite 40 mm
Tiefe 100 mm
maximale Bestückung mit Lochwand 2 × Nr. 938008 bzw. Nr. 938009
maximale Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 6 kg
Produktart Trägersäule

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 938000 962
EAN / GTIN 4045197680341
Herstellernummer 938000 962
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Anbringung ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden, etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Passend für:

Lochwände 2 × Nr. 938008 bzw. Nr. 938009.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Die Größe 200 ist nur für Medienschiene, Ablageboden und Multifix geeignet.
  • Bei Verwendung von Medienschienen bitte Medien-Modul Nr. 938002 Gr. CUT/OUT mitbestellen.
Zur Aufnahme von Tragarm-Paaren geeignet.