{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Multi Top | |
| Herstellerbezeichnung | Multifix-Schiene | |
| Breite | 738 mm | |
| Höhe | 90 mm | |
| Gewicht | 2 kg | |
| Produktart | Montagevorrichtung |
| Artikelnummer | 929275 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515068383 | |
| Herstellernummer | 929275 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |