• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 250 / 200 kg Eluplan-Platte dunkel, Typ: 2000/S

Artikel-Nr.: 920301 2000/S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
beschriebenes Teil Gestell
Materialstärke 1 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Querverstrebungen
Herstellerbezeichnung Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz
EX-Bereich nein
Material Stahl
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; schwarz
Höhe gesamt min. 720 mm
Höhe gesamt max. 1 200 mm
Art der Höhenverstellung elektrisch
Hubgeschwindigkeit 38 mm/s
Breite Platte 2 000 mm
Tiefe Platte 750 mm
Stärke Platte 50 mm
Material Platte Eluplan
Form Platte Rechteck
Produktart Arbeitstisch
Höhenverstellung ja
Breite gesamt 2 000 mm
Tiefe gesamt 750 mm
Tragfähigkeit max. 200 kg
Tragfähigkeit flächenverteilt 200 kg
Reihenaufstellung möglich ja
Gewicht 119 kg
Korpus nein
Mobilität +: eher für stationären Einsatz geeignet
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920301 2000/S
EAN / GTIN 4062406261665
Herstellernummer 920301 2000/S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50mm starke Platte aus Eluplan dunkel.
Arbeitstisch mit Scherblechen, Reihenaufstellung möglich.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Empfehlung:

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

Hinweis:

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Büro- und leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.
  • Größen 1250/S, 1500/S und 2000/S: Reihenaufstellung möglich.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Arbeitstisch stellen oder setzen.
  • Keine Gehäuse an Arbeitstisch montieren.
  • Nicht mit Boden verschrauben.
  • Höhenverstellung nicht betätigen, wenn sich Gegenstände unter Arbeitsplatte befinden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Größen 1250, 1500 und 2000 nicht in Reihe aufstellen.