• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Traverse, passend für Nutzbreite: 920mm

Artikel-Nr.: 918603 920
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
920
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Nutzbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite 920 mm
Einbauhöhe 240 mm
Anzahl Vorkehrung für Zusatzhaken 12
passend für Typ 1000
Einsatzbereich Transportwagen
Gewicht 2,5 kg
Produktart Holm / Traverse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918603 920
EAN / GTIN 4062406098087
Herstellernummer 918603 920
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlrohr.

Passend für:

Zum Einschrauben in den Schlingenwagen Nr. 918601 Gr. 12 und in den Materialwagen Nr. 918590.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.