Griffroller T1, Typ: T12

Artikel-Nr.: 918500 T12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ T12
Höhe 900 mm
Breite 860 mm
Tiefe 509 mm
Ladeflächenbreite 600 mm
Ladeflächentiefe 500 mm
Ladeflächenhöhe unten 195 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 250 kg
Material Rad Polyurethan-Laufbelag
Gewicht 15 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Griffroller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Herstellernummer 918500 T12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.
Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Zum Beladen und nach dem Abstellen, Lenkrollen durch Betätigen der Feststellbremsen blockieren.
  • Ladung gegen Herabfallen sichern. Am Transport unbeteiligte Personen, Abstand von 60 cm zum Transportgerät halten.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht auf Ladeflächen setzen oder stellen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Transportgerät nicht durch motorisiertes Fahrzeug ziehen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.