Kabelaufroller mit Aufrollautomatik, Typ: DE

Artikel-Nr.: 914890 DE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Werkstattwagen ToolCar; Rollwerkbank ToolTruck
Nennspannung 250 V
Höhe 80 mm
Breite 310 mm
Tiefe 360 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Material Kabel Neopren
Kabellänge 5 m
Steckertyp Eingang F; GST-Stecksystem
Produktart Kabelaufroller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Herstellernummer 914890 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller aus stabilem Stahlblech mit integriertem Verlängerungskabel zur Selbstmontage unterhalb des Werkstattwagens. Mit Auszug- und Aufrollautomatik.
250 V, 10 A, Wechselstrom.
Folgende LED-Leuchten können an den Kabelaufroller angeschlossen werden: Nr. 914870, 914871, 914872, 914873.

Verwendung:

Zur mobilen Stromversorgung an Werkstattwagen und Rollwerkbank.

Passend für:

ToolCar Nr. 914520, 914524; Werkstattwagen Nr. 914540, 914550; XL ToolCar Nr. 914590; ToolTruck Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Lieferumfang:

Kabelaufroller mit 5,0 m langem Neopren-Kabel, 2 Schuko-Stecker mit Blende zum Einbau in das Seitenfach des Werkstattwagens (werden über Wieland-Stecker mit dem Kabelaufroller verbunden).

Hinweis:

Nicht kombinierbar mit Zusatzschublade Nr. 914795.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage an Werkstattwagen oder Tooltruck.
  • Mobile Stromversorgung für LED-Leuchten 914870, 914871, 914872, 914873.
  • Integriertes Verlängerungskabel zur Verwendung in allen Stromnetzsystemen mit CEE 7/4.
  • Zwei 250-V-Steckdosen zum Betreiben von externen Stromverbrauchern.
  • Zur Verwendung im Innenbereich.
  • Für den industriellen Gebrauch.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht kombinierbar mit Zusatzschublade.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Keinen starken Vibrationen, hoher Luftfeuchtigkeit oder stark mechanischer Beanspruchung aussetzen.