• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Leuchte für ToolTruck ohne Trägersäulen, Typ: 20

Artikel-Nr.: 914872 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ToolTruck
ATEX-Zone keine
Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 35 W
Lichtstrom 2.800 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Lampenkörper Länge 1.030 mm
Lampenkörper Breite 123 mm
Lampenkörper Höhe 33 mm
Tragarm-Ausladung 350 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Produktart Anbauleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914872 20
EAN / GTIN 4045197893758
Herstellernummer 914872 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper, Anschlusskabel und Tragarmen zum Aufstecken auf die Trägersäulen von Werkstattwagen und Rollwerkbank. Ein Tragarm mit Durchbruch zur Durchführung des Kabels durch die Trägersäulen. Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei mit einer neutralweißen Lichtfarbe und einer Lichttemperatur von 4000 K.
Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

Passend für:

Lochblechwände Nr. 914855; 914856 (für Gr. 222 und Gr. 444 nicht geeignet).

Lieferumfang:

LED-Leuchte inklusive Netzteil, mit Wieland Stecker zum Anschließen an Kabelaufroller, 2 Tragarme.

Hinweis:

Kabelaufroller Nr. 914890 Gr. DE für den Stromanschluss mitbestellen.