LED-Leuchte für Werkstattwagen inklusive Trägersäulen, Typ: 20

Artikel-Nr.: 914871 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ToolCar
ATEX-Zone keine
Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 20 W
Lichtstrom 1.700 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Lampenkörper Länge 625 mm
Lampenkörper Breite 123 mm
Lampenkörper Höhe 33 mm
Tragarm-Ausladung 350 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Produktart Anbauleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914871 20
EAN / GTIN 4045197893741
Herstellernummer 914871 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper, Anschlusskabel und Tragarmen zum Aufstecken auf die Trägersäulen von Werkstattwagen und Rollwerkbank. Ein Tragarm mit Durchbruch zur Durchführung des Kabels durch die Trägersäulen. Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei mit einer neutralweißen Lichtfarbe und einer Lichttemperatur von 4000 K.
Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

Passend für:

Lieferumfang:

LED-Leuchte inklusive Netzteil, mit Wieland Stecker zum Anschließen an Kabelaufroller, 2 Tragarme.

Hinweis:

Kabelaufroller Nr. 914890 Gr. DE für den Stromanschluss mitbestellen.