Zusatzschublade, Nutzhöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 914795 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 20 kg
Serie ToolCar
Nutzhöhe 75 mm
Nutzbreite 290 mm
Nutztiefe 435 mm
Tragfähigkeit 20 kg
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Herstellernummer 914795 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Zur Montage unterhalb des Wagenbodens.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

  • Zusatzschublade passend für Werkstattwagen ab Baujahr 08.2017.
  • Zusatzschublade nicht abschließbar.
  • Nicht kombinierbar mit Kabelaufroller Nr. 914890.