Kunststoffrohrabschneider

Artikel-Nr.: 819625
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
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
Schneidrädchen-⌀ 30 mm
Schneidrädchen Breite 6,25 mm
Schneidrädchen Bohrung 4,85 mm
für Rohr-Außen-⌀ 6 mm - 76 mm
Anzahl Führungsrollen 4
Anzahl Schneidrädchen 1
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 819625
EAN / GTIN 4045197721471
Herstellernummer 819625
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus Alu-Druckguss mit 4 Führungsrollen und Einstich. Spindelschnellverstellung durch Ratschenprinzip und Federrückzug. Ergonomischer Handgriff mit Ersatz-Schneidrädchen.

Verwendung:

Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren.
Durch Schneidradwechsel auch für Kupfer-, Alu- und dünnwandige INOX-Rohre einsetzbar. (Optional erhältlich.)

Ersatzteil:

Ersatzbolzen siehe Nr. 819630 und Ersatz-Schneidrädchen Nr. 819613; 819620.