Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmutterngerät FireFox®, Typ: 1

Artikel-Nr.: 770515 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hub 7,5 mm
Setzkraft einstellbar, max. bei 5 bar 12.000 N
Luftverbrauch pro Setzvorgang (gewindeabhängig) max. 2 l
Schlauchanschluss 6 mm
Schlauchanschluss 1/4 Zoll
für Blindnietmuttern aller Werkstoffe M3 − M6
für Blindnietmuttern Stahl / Alu M3 − M6
Gewicht 1,96 kg
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770515 1
EAN / GTIN 4007081920841
Herstellernummer 1458198
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 5 − 7 bar. Automatischer Aufdrillvorgang, sobald die Blindnietmutter mit leichtem Druck am Gewindedorn angesetzt wird. Extrem wirtschaftliches Arbeiten durch schnelles Aufdrillen und dem blitzschnellen Setzprozess.

Lieferumfang:

Zwei Montageschlüssel SW 24 / 27, 1 Sechskantschraubendreher SW 4, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter.
Mundstück und Gewindedorn M3, M4, M5, M6.

Hinweis:

Ersatzmundstücke sind unter Nr. 770516 erhältlich.
Für Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte