Akku-Blindnietgerät M12BPRT, Typ: M12BPRT

Artikel-Nr.: 770450 M12BPRT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Gerätehub 20,32 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 4,8 mm
Setzkraft 9000 N
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Gewicht inklusive Akku 2,1 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770450 M12BPRT
EAN / GTIN 4058546223502
Herstellernummer 4933464405
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Integrierter Gürtelclip.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Akku Nr. 073814 MB12 und Ladegerät im Kunststoffkoffer, Mundstücke 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Hinweis:

Passende Ersatz-Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, 073815, 073829, 073839 und 073840. Ersatz-Mundstücke Set und Futterbacken unter Nr. 770451 und Nr. 770452. Version ohne Akku und ohne Ladegerät finden Sie unter Nr. 770450 M12BPRT-0.