Akku-Starter-Set, Typ: M12NRG4

Artikel-Nr.: 073839 M12NRG4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M12NRG-402
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Ladezeit je Akku 80 min
passend für Milwaukee M12 Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073839 M12NRG4
EAN / GTIN 4002395287260
Herstellernummer 4933459211
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

2× M12 B4 Akku-Packs, C12 C Ladegerät.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät.