Akku-Ladegerät, Typ: M1218C

Artikel-Nr.: 073840 M1218C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M12-18C
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073840 M1218C
EAN / GTIN 4002395376179
Herstellernummer 4932352959
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Chipgesteuerte Impulsladetechnik. Mit Ladestandsanzeige und Überladeschutz.
Die Akkus werden nacheinander in der Reihenfolge geladen, wie sie eingesteckt wurden.
  • Rot Dauerlicht: Akku wird geladen.
  • Rot langsames Blinken: Akku in Wartestellung.
  • Grün Dauerlicht: Akku geladen.
Ladegerät für Akkus mit 12, 14 und 18 V Li-Ionen-Technologie.