Li-Ion System M12B4, 4,0 Ah, Akkutyp: MB12

Artikel-Nr.: 073815 MB12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M12B4
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akku Serie REDLITHIUM™
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
passend für 12V Milwaukee
Gewicht pro Akku 460 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073815 MB12
EAN / GTIN 4002395377268
Herstellernummer 4932430065
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ Akku-Technologie.
  • Für alle professionellen Anwender geeignet.
  • LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
  • Problemloser Einsatz bis zu - 20 °C.

Hinweis:

Bei Nutzung von Milwaukee M18 Geräten die mit Chemikalien in Kontakt kommen, wird die Verwendung des Akkus 073816 MB18-CR empfohlen.