Profil-Schere, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 769950 175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 175 mm
für Kastenprofile bis 15×15 mm
Länge Schneide 34 mm
für ⌀ bis 15 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769950 175
EAN / GTIN 4033119000407
Herstellernummer 5104/P90
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Stahlblech, Messer aus hochwertigem Spezialstahl (PTFE antihaftbeschichtet), Messerauflage aus Leichtmetall. Griffe mit Kunststoff überzogen und Abgleitschutz; Schere hochglanzverchromt.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kunststoffrohren, Schläuchen und Kunststoff- Kastenprofilen.

Hinweis:

Ersatzmesser siehe Nr. 769952.