Nylon-Durchschläger und Nylon-Klopfer, rückschlagfrei, Kopf-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 745250 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUPERCRAFT
Kopf-⌀ 10 mm
ganze Länge 168 mm
Produktart Durchtreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Herstellernummer 3408.010
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Nylon-Einsätzen.

Hinweis:

Ersatz Nylon-Einsätze sind unter Nr. 754910 erhältlich.