{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zange | Kraft-Seitenschneider | |
| Farbe | blau; rot | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| geeignet für | Draht (hart); Draht (weich) | |
| Durchmesser max., Draht (weich) | 4,6 mm | |
| Durchmesser max., Draht (hart) | 3,5 mm | |
| Art Gelenk | aufgelegtes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Gelenk mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Seitenschneider | |
| Material | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Norm | DIN ISO 5749 | |
| Länge gesamt L | 250 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 723101 250 | |
| Herstellernummer | 74 05 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |