• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 38 mm x 50 m, 0.2 mm

Artikel-Nr.: 7100369984
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100369984
EAN / GTIN 00068060760548
Herstellernummer 7100369984
L-Nummer L01130 114182
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ob bei der Verklebung oder Montage: Das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020 bietet zuverlässige Leistung in unterschiedlichsten Anwendungen. Als führender Anbieter innovativer Produkte können Sie auf die Expertise und wissenschaftliche Grundlage hinter dieser vielseitigen, dünnen Klebelösung vertrauen. Der Einsatz eines firmeneigenen, lösungsmittelfreien Klebstoffbeschichtungsverfahrens reduziert die CO2-Emissionen während der Herstellung im Vergleich zum lösungsmittelbasierten Klebstoffbeschichtungsverfahren von 3M™ deutlich. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Klebeband sind, ist das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020 die richtige Wahl, denn es erfüllt die Anforderungen verschiedenster Branchen.

Vorteil:

  • FLEXIBEL UND STARK: Ein 8 Mil (200 Mikrometer) starkes doppelseitiges Klebeband mit einer weißen 3,9 Mil (100 Mikrometer) starken PE-beschichteten Papierschutzabdeckung (PCK – 58#).
  • HOHE ANFANGSHAFTUNG: Hergestellt mit einem leistungsstarken Klebstoff, der auf Materialien mit hoher und niedriger Oberflächenenergie haftet
  • GEEIGNET FÜR HOHE TEMPERATUREN: Geeignet für den kurzfristigen Einsatz bei Temperaturen bis zu 149 °C (300 °F) sowie für den langfristigen Einsatz bis zu 93 °C (200 °F)
  • UNIVERSAL: Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Verkaufsstellen-Displays, Verklebung von Innen- und Außenschildern, Montage von Werbetafeln und Möbeln.
  • PRODUKTOPTIONEN: Erhältlich im Standardrollenformat mit einer Breite von 9 mm bis 1540 mm und einer Länge von 50 m sowie als 1540 mm breite und 500 m lange Rolle

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb