Ruban adhésif double face 3M™ GPT-020, transparent, 38 mm x 50 m, 0,2 mm

Réf.: 7100369984
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 7100369984
EAN / GTIN 00068060760548
Réf. fabricant 7100369984
Article hors catalogue L01130 114182
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Que ce soit pour le collage ou le montage: Le ruban adhésif double face 3M™ GPT-020 offre des performances fiables dans une grande variété d’applications. En tant que leader dans le domaine des produits innovants, vous pouvez compter sur l’expertise et les fondements scientifiques qui sous-tendent cette solution adhésive polyvalente et fine. L’utilisation d’un procédé d’enduction d’adhésif sans solvant développé en interne permet de réduire considérablement les émissions de CO₂ pendant la fabrication par rapport au procédé d’enduction d’adhésif à base de solvant de 3M™. Si vous recherchez un ruban adhésif de haute qualité, le ruban adhésif double face 3M™ GPT-020 est le choix idéal, car il répond aux exigences d’une grande variété de secteurs.

Avantage(s):

  • FLEXIBLE ET ROBUSTE: Un ruban adhésif double face d’une épaisseur de 8 mil (200 micromètres), recouvert d’une pellicule de protection en papier enduite de PE blanche d’une épaisseur de 3,9 mil (100 micromètres) (PCK – 58#).
  • HAUTE RESPONSABILITÉ INITIALE: Fabriqué à partir d’un adhésif puissant qui adhère aux matériaux à haute et à faible énergie de surface
  • CONVIENT AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES: Convient pour une utilisation de courte durée à des températures allant jusqu’à 149 °C (300 °F) ainsi que pour une utilisation de longue durée jusqu’à 93 °C (200 °F)
  • UNIVERSEL: Convient à une multitude d’applications, notamment les présentoirs en magasin, la pose d’enseignes intérieures et extérieures, ainsi que le montage de panneaux publicitaires et de mobilier.
  • OPTIONS DU PRODUIT: Disponible en rouleaux standard d’une largeur comprise entre 9 mm et 1 540 mm et d’une longueur de 50 m, ainsi qu’en rouleaux de 1 540 mm de large et 500 m de long

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier