3M™ Oboustranná lepicí páska GPT-020, transparentní, 38 mm x 50 m, 0,2 mm

Artiklové číslo: 7100369984
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100369984
EAN / GTIN 00068060760548
Číslo výrobce 7100369984
L-číslo L01130 114182
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ať už jde o lepení nebo montáž: Oboustranná lepicí páska 3M™ GPT-020 nabízí spolehlivý výkon v nejrůznějších aplikacích. Jako přední dodavatel inovativních produktů se můžete spolehnout na odborné znalosti a vědecké základy, na nichž je založeno toto univerzální řešení v podobě tenké lepicí vrstvy. Použití vlastního bezrozpouštědlového postupu nanášení lepidla výrazně snižuje emise CO₂ během výroby ve srovnání s postupem nanášení lepidla na bázi rozpouštědel od společnosti 3M™. Pokud hledáte kvalitní lepicí pásku, je oboustranná lepicí páska 3M™ GPT-020 tou správnou volbou, protože splňuje požadavky nejrůznějších odvětví.

Výhoda:

  • FLEXIBILNÍ A SILNÝ: Oboustranná lepicí páska o tloušťce 8 mil (200 mikrometrů) s bílou ochrannou vrstvou z papíru potaženého PE o tloušťce 3,9 mil (100 mikrometrů) (PCK – 58#).
  • VYSOKÁ POČÁTEČNÍ ODPOVĚDNOST: Vyrobeno s použitím vysoce účinného lepidla, které přilne k materiálům s vysokou i nízkou povrchovou energií
  • VHODNÉ PRO VYSOKÉ TEPLOTY: Vhodné pro krátkodobé použití při teplotách do 149 °C (300 °F) a pro dlouhodobé použití při teplotách do 93 °C (200 °F)
  • UNIVERZÁLNÍ: Vhodné pro celou řadu použití, včetně prodejních stojanů, lepení vnitřních a venkovních cedulí, montáže reklamních tabulí a nábytku.
  • VARIANTY PRODUKTU: K dispozici ve standardním formátu rolí o šířce od 9 mm do 1540 mm a délce 50 m, jakož i v rolích o šířce 1540 mm a délce 500 m