Descriere:
Fie că este vorba de lipire sau de asamblare: Bandă adezivă dublu adezivă 3M™ GPT-020 oferă performanțe fiabile într-o gamă largă de aplicații. În calitate de furnizor de frunte de produse inovatoare, puteți avea încredere în expertiza și fundamentul științific care stau la baza acestei soluții adezive versatile și subțiri. Utilizarea unui proces propriu de aplicare a adezivului fără solvenți reduce semnificativ emisiile de CO₂ în timpul procesului de fabricație, în comparație cu procesul de aplicare a adezivului pe bază de solvenți al 3M™. Dacă sunteți în căutarea unei bande adezive de înaltă calitate, banda adezivă dublu adezivă 3M™ GPT-020 este alegerea potrivită, deoarece îndeplinește cerințele unei game largi de sectoare.
Avantaj:
- FLEXIBIL ȘI ROBUST: O bandă adezivă dublu adezivă cu grosimea de 8 mil (200 micrometri), prevăzută cu o folie de protecție din hârtie cu un strat de acoperire din PE, de culoare albă, cu grosimea de 3,9 mil (100 micrometri) (PCK – 58#).
- RĂSPUNDERE INIȚIALĂ RIDICATĂ: Fabricat cu un adeziv puternic, care aderă la materiale cu energie superficială ridicată și scăzută
- POTRIVIT PENTRU TEMPERATURI RIDICATE: Potrivit pentru utilizare pe termen scurt la temperaturi de până la 149 °C (300 °F), precum și pentru utilizare pe termen lung la temperaturi de până la 93 °C (200 °F)
- UNIVERSAL: Potrivit pentru o gamă largă de aplicații, printre care vitrinele din magazine, lipirea plăcilor de semnalizare interioare și exterioare, montarea panourilor publicitare și a mobilierului.
- OPȚIUNI DE PRODUS: Disponibil în format standard de rolă, cu lățimi cuprinse între 9 mm și 1540 mm și lungime de 50 m, precum și sub formă de rolă cu lățimea de 1540 mm și lungimea de 500 m