Descripción:
Ya sea para el pegado o el montaje: La cinta adhesiva de doble cara 3M™ GPT-020 ofrece un rendimiento fiable en una amplia variedad de aplicaciones. Como proveedor líder de productos innovadores, puede confiar en la experiencia y la base científica que hay detrás de esta solución adhesiva versátil y de gran finura. El uso de un proceso de recubrimiento con adhesivo sin disolventes, desarrollado por la propia empresa, ha reducido considerablemente las emisiones de CO₂ durante la fabricación en comparación con el proceso de recubrimiento con adhesivo a base de disolventes de 3M™. Si busca una cinta adhesiva de alta calidad, la cinta adhesiva de doble cara 3M™ GPT-020 es la elección perfecta, ya que cumple con los requisitos de los más diversos sectores.
Ventaja:
- FLEXIBLE Y RESISTENTE: Una cinta adhesiva de doble cara de 8 mil (200 micrómetros) de grosor con una lámina protectora de papel recubierta de PE de 3,9 mil (100 micrómetros) de grosor (PCK – 58#).
- RESPONSABILIDAD INICIAL ELEVADA: Fabricado con un adhesivo de alta resistencia que se adhiere a materiales con energía superficial alta y baja
- APTO PARA ALTAS TEMPERATURAS: Apto para un uso de corta duración a temperaturas de hasta 149 °C (300 °F), así como para un uso prolongado a temperaturas de hasta 93 °C (200 °F)
- UNIVERSAL: Apto para una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen expositores para puntos de venta, pegado de carteles para interiores y exteriores, y montaje de vallas publicitarias y muebles.
- OPCIONES DEL PRODUCTO: Disponible en formato de rollo estándar con un ancho de entre 9 mm y 1540 mm y una longitud de 50 m, así como en rollos de 1540 mm de ancho y 500 m de longitud