• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PPS™ Serie 2.0 Set, Klein, 200 ml, 125 μm, 26752

Artikel-Nr.: 7100300758
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PPS™ 2.0
Herstellerbezeichnung 3M™ PPS™ Serie 2.0 Set
Verpackung Karton
Material Körper Kunststoff
Breite gesamt 125 mm
Produktart Drucksprüher
geeignet für Reinigungsmittel
Eigenschaften 360°-Sprühfunktion; mit Skala

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100300758
EAN / GTIN 04064035104849
Herstellernummer 7100300758
L-Nummer L01130 111162
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ PPS™ 2.0 Kits enthalten 50 Einwegdeckel mit 200-µ- oder 125-µ-Filtern, 50 Innenbecher, 1 wiederverwendbaren Außenbecher und 32 Verschlusskappen. Sie sind ideal zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen in jede Richtung (360° Sprührotation) und zum temporären Versiegeln und Schützen von Lacken. Folgende Deckel- und Bechergrößen sind verfügbar: 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Mini-Größe zur Verwendung mit 200-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Midi-Größe zur Verwendung mit 400-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Standard-Größe zur Verwendung mit 650-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in der Größe Large zur Verwendung mit 850-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – ideal für Ausbesserungen und Lackreparaturen an 4 Blechen

Vorteil:

  • Das sauberste Einweg-Bechersystem von 3M: Die 3M™-PPS™-Serie 2.0 ist eine Einweg-Sprühbecher-Komplettlösung zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen
  • Bechergröße für alle Reparaturen: in vier Größen erhältlich: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) und Large (850 ml)
  • Integrierte Verriegelungsmanschetten an den Deckeln vermeiden Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen
  • Wiederverwendbare Becher aus Hartplastik mit klaren Sichtfenstern erleichtern das Wiederbefüllen durch Halten des Beutels, während der Deckel abgenommen wird
  • Enthält einen neuen Becher in jedem Deckel- und Beutel-Set
  • Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb