• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits, 850 ml, 125 µm, 16740

Artikel-Nr.: 7100067466
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ PPS™
Herstellerbezeichnung PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Material Körper Kunststoff
Material Sprühkopf Kunststoff
Material Sprühdüse Kunststoff
Produktart Zerstäuber
geeignet für Reinigungsmittel
Eigenschaften mit Skala

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100067466
EAN / GTIN 04054596009356
Herstellernummer 7100067466
L-Nummer L01130 109103
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ PPS™ Kits mit Deckeln- und Innenbechern (erste Version nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0) enthalten jeweils Einwegdeckel, Innenbecher und Verschlusskappen speziell zur Verwendung mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Jeder 3M™ PPS™ Deckel verfügt über einen fest integrierten Filter, der für eine optimale Filterung des Lacks während der Anwendung sorgt. Zur Auswahl stehen Deckel mit 125-µ-Filtern, die häufig für wasserverdünnbare Lacke empfohlen werden, oder mit 200-µ-Filtern für traditionelle Lacke auf Lösemittelbasis. Konsultieren Sie stets Ihren Lackhersteller, um den empfohlenen Filter für den jeweiligen Lack zu verwenden. Die Deckel und Innenbecher sind in passenden Größen für die 3M™ PPS™ Becher und Manschetten (erste Version) erhältlich, damit Techniker stufenweise Messungen bis zu 850 ml anmischen können. Folgende Deckel- und Bechergrößen sind verfügbar: 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern; in Mini-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 180-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in Midi-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 400-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in Standard-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 650-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in der Größe Large zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 850-ml-Bechern und Manschetten – ideal für Ausbesserungen und Lackreparaturen an 4 Blechen

Vorteil:

  • Ausschließlich zur Verwendung mit 3M™ PPS™ Artikeln entwickelt.
  • Nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0 .
  • Die Kits enthalten Einwegdeckel mit Mikrofilter, Innenbechern und Verschlusskappen.
  • Verfügbar für 3M™ PPS™ Becher und Manschetten in vier Größen von 180 ml bis zu 850 ml für punktuelle Ausbesserungen bis hin zu größeren Reparaturen.
  • Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist eine Einwegkomplettlösung zum Abmessen, Anmischen, Filtern und Aufbringen von Lacken.
  • Mit dem System können Lackierer im konstanten 90-Grad-Winkel unabhängig von der Ausrichtung des zu bearbeitenden Teils (selbst über Kopf) lackieren.
  • Reduziert das Risiko von Verschmutzungen von außen, garantiert einen einheitlichen Lackauftrag und reduziert den Lackverbrauch.
  • Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem reduziert den Lösungsmittelverbrauch sowie die Vorbereitungs- und Reinigungszeit.
  • Verschlusskappen ermöglichen eine temporäre Versiegelung und den Schutz von nicht katalysierten Lacken.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb