• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PPS™ Außenbecher mit Schraubring, Midi, 400 ml, 16122

Artikel-Nr.: 7100074613
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ PPS™
Herstellerbezeichnung PPS™ Außenbecher mit Schraubring
Material Körper Kunststoff
Produktart Sicherheitsbehälter
Fassungsvermögen 0,4 l
geeignet für Lösemittelhaltige Flüssigkeiten
Eigenschaften mit Skala

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100074613
EAN / GTIN 04054596011038
Herstellernummer 7100074613
L-Nummer L01130 109137
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ PPS™ Außenbecher sind Bestandteil des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems. Die Außenbecher stützen die flexiblen 3M™ PPS™ Innenbecher. Unsere Außenbecher sind in verschiedenen Größen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bechersystemen, muss das Material im 3M™ PPS™ System nicht mehr in zusätzlichen Mischbechern angemischt und dann durch einen Filter in einen Lackbehälter umgefüllt werden. Umfüllverluste durch den Gebrauch von Mischbecher und Filter entfallen somit. Beim PPS™ legen Sie den Einweginnenbecher in den wiederverwendbaren PPS™ Außenbecher. Mischen Sie dann den Lack einfach im PPS™ Einwegbecher an, setzen Sie den Einwegdeckel (mit eingebautem Filter) und den Verschlussring auf – und schon ist das PPS™ System komplett. Nach diesen wenigen einfachen Schritten können Sie die Arbeit aufnehmen.

Vorteil:

  • Die Außenbecher stützen die Innenbecher für das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem
  • 3M™ PPS™ als Einweg-Komplettlösung zum Dosieren, Anmischen, Filtern und Verarbeiten von Nassmaterialien
  • Verarbeiten im konstanten 90 Grad Winkel, unabhängig von der Ausrichtung des zu bearbeitenden Teils (selbst über Kopf).
  • 70% weniger Lösungsmittelverbrauch mit 3M™ PPS™ als bei herkömmlichen Fließbechern (bis zu 90% mit PPS™ und 3M™ Accuspray™)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb