Schweißer-Gripzange, ganze Länge: 275mm

Artikel-Nr.: 709201 275
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 275 mm
Spannweite a 55 mm
obere Greifbacke 90° abgewinkelt
Ausführung Backen U-Form
Werkstoff Zange Federstahl
Werkstoff Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche vernickelt
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049
Herstellernummer 709201 275
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

U-Form-Greifbacken; obere Greifbacke 90° abgewinkelt. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Zum Spannen beim Verschweißen von Profil- oder Flachmaterial usw. auf Stoß.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.