Cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™, gancho y bucle de repuesto, 9100FX/9100FX-Air, 891014

Número de artículo: 7000044602
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
Serie Speedglas
Denominación del fabricante 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile, Ersatzklettband, 9100 FX/9100 FX-Air, 891014
Color rojo; negro; blanco
Contenido Parte única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000044602
EAN / GTIN 04046719753505
Número del fabricante 7000044602
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Ideales para soldadores que realizan operaciones de soldadura o desbaste intensivos, las cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™ ofrecen una protección extendida para áreas como la coronilla, el cuello, la garganta y los hombros. Hay disponible todo tipo de opciones que incluyen cubrehombros para tapar los hombros, cubiertas para la cabeza para proteger la coronilla y cubiertas para el cuello para ofrecer protección frente a chispas y riesgos en la garganta derivados de la soldadura. Las cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™ están disponibles con cuero o telas pirorretardantes duraderas para mayor protección durante trabajos peligrosos. Las cubiertas y cubrehombros ayudan a proporcionar una cobertura más completa, integrándose con las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™.

Ventaja:

  • Las cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™ protegen las áreas de la cabeza y el cuello que no están cubiertas por el equipo de protección estándar 3M™ Speedglas™
  • Protección extendida para la coronilla, la garganta/cuello y/o las orejas durante tareas de soldadura o desbaste intensivos
  • Protege un área ampliada de la cabeza y el cuello frente a la luz ultravioleta, las chispas y las salpicaduras
  • Los accesorios se enganchan fácilmente a las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™
  • Para aplicaciones de ensamblaje, mantenimiento de instalaciones, desbaste, operación de máquinas, lijado y soldadura
  • Para la mayor seguridad y comodidad posibles, revise regularmente su equipo en busca de piezas desgastadas o dañadas

Recomendación:

  • Adecuado para aplicaciones de soldadura

De la misma serie "Speedglas" Ver todos