• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1350F-1 Polyesterfolie, Gelb, 25 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100091781
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 9 Stück
  • Bestellschritt: 9 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ 1350
Herstellerbezeichnung 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Farbe gelb
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Acrylat
Temperaturbeständig bis 130 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Fixieren; Isolieren; Verkleben
Eigenschaften abriebsfest; beschriftbar; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig; reißfest
Länge L 66 m
Breite B 25 mm
Stärke S 0,06 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100091781
EAN / GTIN 04054596154711
Herstellernummer 7100091781
L-Nummer L01310 1515
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei der 3M™ Polyesterfolie 1350F-1 handelt es sich um ein besonders dünnes Isolierband, das gleichzeitig eine große Widerstandsfähigkeit aufweist. Während der Acrylat-Klebstoff besonders beständig gegen Lösungsmittel und „Flagging“ ist, zeichnet sich der Träger durch eine sehr hohe Reiß- und Abriebfestigkeit aus. Das insgesamt 0,06 Millimeter dicke, flammwidrige Klebeband hält einer Durchschlagsspannung von 5.500 Volt stand und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 130 °C der Isolierstoffklasse B an. Die bedruckbare Polyesterfolie ist erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Gelb und eignet sich insbesondere für Deckbandagen an Spulen und Kondensatoren.

Vorteil:

  • Foliendicke in 2 Versionen verfügbar: 1 mil und 2 mil
  • Bedruckbar
  • Ohne Wärmehärtung beständig gegen Lösemittel
  • Hervorragende Lagerdauer
  • UL-anerkannte flammhemmende Eigenschaften
  • UL-zertifizierte Klasse 130 °C/CSA
  • Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
  • Flammhemmend nach UL® 510
  • bedruckbar
  • UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C)E 17385 OANZ 2
  • Trägermaterial: Polyesterfolie