• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1350F-1 Polyesterfolie, Gelb, 1219 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7000009083
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ 1350
Herstellerbezeichnung 3M™ Isolierband 1350; 3M™ Polyesterfolie 1350F-1; 3M™ Polyesterfolie 1350F-2
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Farbe gelb
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Acrylat
Temperaturbeständig bis 130 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Fixieren; Isolieren; Verkleben
Eigenschaften abriebsfest; beschriftbar; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig; reißfest
Länge L 66 m
Breite B 1 219 mm
Stärke S 0,06 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000009083
EAN / GTIN 04710367058021
Herstellernummer 7000009083
L-Nummer L01310 1039
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Beim 3M™ Isolierband 1350 handelt es sich um ein Allzweck-Polyester-Folienband mit einem wärmehärtbarem Gummiklebstoff, der eine hervorragende Haftung bietet. Dieses Klebeband eignet sich für hohe Temperaturen und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte. RoHS 2011/65/EU-konform.

Vorteil:

  • Foliendicke in 2 Versionen verfügbar: 1 mil und 2 mil
  • Bedruckbar
  • Ohne Wärmehärtung beständig gegen Lösemittel
  • Hervorragende Lagerdauer
  • UL-anerkannte flammhemmende Eigenschaften
  • UL-zertifizierte Klasse 130 °C/CSA
  • Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
  • Flammhemmend nach UL® 510
  • bedruckbar
  • UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C)E 17385 OANZ 2
  • Trägermaterial: Polyesterfolie

Empfehlung:

  • Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
  • Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
  • Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
  • Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten