Service-Werkzeugkoffer aus HDPE fahrbar

Artikel-Nr.: 692905
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: HDPE
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 25
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff HDPE
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 25 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 453 mm
Innenmaß Breite 345 mm
Innenmaß Höhe 185 mm
Gewicht 7,5 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692905
EAN / GTIN 8024482011103
Herstellernummer NM WHEELS.2002
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Ausführung:

Integrierte TSA-Schlösser (Nr. 692915) und Bodengleiter, Metallscharniere, Tragegriff, 2 kugelgelagerte Räder (⌀ 100 mm).
Innenausstattung mit genähten Einsteckfächern:
1 Bodenschale unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 18 Einsteckfächern als Abdeckung. 2 Kleinteilebehälter in der Bodenschale (Nr. 692909). 1 Werkzeugtafel mit 26 Einsteckfächern, 13 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile auf Vorder- und Rückseite. 2 Dokumentenfächer, im Deckel fest montiert.
TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.

Verwendung:

Werkzeugkoffer für Vielflieger.