Kunststoff-Kleinteilebehälter, Anzahl Fächer: 6

Artikel-Nr.: 692909 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 163 mm
Außenmaß Breite 120 mm
Außenmaß Höhe 30 mm
Anzahl Fächer 6
Produktart Lagerbox

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692909 6
EAN / GTIN 8024482007915
Herstellernummer WL01
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Passend für:

Werkzeugkoffer Nr. 692905, 692920 (bis Katalog 42), Nr. 692925 (bis Katalog 44) und Nr. 692927 (ab Katalog 51: 692927 Gr. H).