• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen inkl. Universal-Werkzeugsortiment, 174-teilig für 4 Schubladen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 689000 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Füllgrad einer Schublade in G 8×10; 8×20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Bestückung bestückt
Höhe 1.000 mm
Breite 800 mm
Tiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 7
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Herstellernummer 689000 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Werkstattwagen der neuen GridLine-Serie mit 7 Schubladen, 4 davon sind mit dem mitgelieferten, hochwertigen Profi-Werkzeug bestückt. Bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubenschlüssel, Steckschlüssel 1/2 Zoll, Schraubendreher, Zangen, Hämmer, Feilen, Schlagwerkzeuge, Bits, Winkelschraubendreher und Ergänzungsartikel. Die restlichen 3 Schubladen können individuell belegt werden. Das Universal-Werkzeugsortiment befindet sich passgenau in zweifarbigen PE-Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz im Werkstattwagen findet.
Die Schubladenentriegelung des Werkstattwagens erfolgt durch einen zentralen Entriegelungsgriff in der Griffleiste.
Je 75 mm Schublade wird 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75 und je 125 mm Schublade wird 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125 mitgeliefert. Die Ablage kann bei Bedarf gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) getauscht werden.
Ausführung Werkstattwagen:
  • Großflächig. Praktisch. Kraftfeste, rutschhemmende und oberflächenschonende X-ABS-Ablage.
  • Systematisch. Unterteilbar. 7 Schubladen bieten Platz für jede Menge Werkzeug.
  • Optisch. Kraftvoll. Zweifarbig pulverbeschichtet, Silber komibiniert mit Anthrazit RAL 7016.
  • Mobil. Standfest. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller für einen zuverlässigen, ruhigen Lauf und einen sicheren Stand.

Lieferumfang:

Werkstattwagen: 1 St. Nr. 914540 Gr. 7
Ring-Maulschlüssel-Satz, 19-teilig: 1 St. Nr. 952428 Gr. 19
Schlitz- und Phillips-Schraubendreher-Sortiment, 13-teilig: 1 St. Nr. 953432 Gr. 13
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, 30-teilig: 1 St. Nr. 953747 Gr. 30
Hammer-Sortiment, 3-teilig: Je 1 St. Nr. 750110 Gr. 300; 500
1 St. Nr. 752520 Gr. 40G
Zangen-Sortiment, 5-teilig: 1 St. Nr. 954201 Gr. 5
Feilen-Satz, 5-teilig: 1 St. Nr. 517411 Gr. 200
Winkelschraubendreher-Sortiment für Torx® und 6-kant, 22-teilig: 1 St. Nr. 953141 Gr. 22
Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment, 10-teilig: 1 St. Nr. 954652 Gr. 10
Werkstatt-Zubehör-Sortiment, 63-teilig: 1 St. Nr. 676040
1 St. Nr. 845020 Gr. 18
1 St. Nr. 763030 Gr. 205
Messwerkzeug-Sortiment, 4-teilig: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150
1 St. Nr. 461900 Gr. 3
1 St. Nr. 466200 Gr. 2
1 St. Nr. 081505 Gr. 125

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.
Weitere Werkzeug-Ordnungssysteme für den Werkstattwagen finden Sie ab Nr. 952048. Der Versand des bestücken Werkstattwagens 689000 Gr. 1 ist nur innerhalb der EU möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb