• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bit für Schlitz, 1/4 Zoll C 6,3, 39 mm lang, Schneidenbreite: 5,5mm

Artikel-Nr.: 675260 5,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,40 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    2,00 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 800/1 Z
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Innensechskant C6,3
Breite Klinge b 5,5 mm
Produktart Bits/Klingen
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN ISO 1173
Länge gesamt L 39 mm
Set nein
Antrieb Innensechskant
Abtrieb für Schlitz (SL)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675260 5,5
EAN / GTIN 4013288010865
Herstellernummer 05056030001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für Schlitzschrauben DIN 3127 bzw. DIN ISO 2351-1.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.