SwissGrip Evo Wechselgriff, Typ: 1

Artikel-Nr.: 667621 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PB 38215 A
Serie SwissGrip Evo
Länge L 105 mm
drehbare Kappe nein
Produktart Heft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667621 1
EAN / GTIN 7610733297153
Herstellernummer PB 38215.A

Beschreibung

Ausführung:

  • SwissGrip Evo Wechselgriff, einfaches und schnelles Austauschen unterschiedlicher Klingen-Profile.
  • für Wechselklingen PB 215, mit „Click“-Verschluss.
  • optimierte Grifform für maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente.
  • höchste Ergonomie des SwissGrip Evo sorgt für müheloses, ermüdungsfreies Arbeiten.
  • rutschfest und griffig – für sichere, präzise Anwendung unter allen Bedingungen.
  • innerer Kern aus 100% Recyclingmaterial, äusserer Kern mit Recyclinganteil, für höchste Langlebigkeit.
  • moderne 3-Komponenten-Materialisierung: chemisch und mechanisch hochbeständig, nachhaltig, strapazierfähig.

Passend für:

Schraubendreher-Sortiment Nr. 667602 15; Nr. 667611 10 und Nr. 667616 25.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb