Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Montage-Schraubendreher-Sortiment mit Ratschenfunktion, Anzahl Teile: 7

Artikel-Nr.: 667405 7

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 7 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Herstellernummer 89R.JM8
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff zur Aufnahme der verschiedenen Klingen. 6-kant-Klingen aus Sonderstahl mit besonderer Zähigkeit bei hoher Härte. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen stahlgrau.
Griff zusätzlich mit Ratschenfunktion (Rechts-, Linkslauf und Starreinstellung).

Inhalt:

1 Schlitzklinge: 4×0,6 / 6×1
1 Klinge für Phillips: Gr. 1 / Gr. 2
1 Pozidriv-Klinge: Gr. 1 / Gr. 2
1 Sechskant-Klinge: 4 / 5 mm
2 Klingen für Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Kraftformheft mit Ratsche: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Falttasche.