Drehmomentschlüssel mit Skala ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 200N·m

Artikel-Nr.: 656220 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 140,00 € /Stk.
  • 58,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Anzeige analog
Drehmomentbereich min. 40 Nm
Drehmomentbereich max. 200 Nm
Maßeinheit Drehmoment Nm; lbf ft
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 3 %
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm
Anzugsrichtung rechts
Länge gesamt L 487 mm
Gewicht gesamt 1 264 g
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 25,5 mm
Zähnezahl (Rastung) 45
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 435 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 409,5 mm
Knickfunktion nein
Slipperfunktion nein
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 40
Drehmoment max., Nm 200
QuickRelease / Schnellwechselfunktion nein
Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) 1/2 Zoll
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback akustisch; auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschlüssel
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Norm DIN EN ISO 6789

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 656220 200
EAN / GTIN 4013288219787
Herstellernummer 05075654001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel (Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll) mit ergonomischem 2-Komponenten Griff und Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die leichte Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes wird durch ein hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen des Skalenwertes und durch gute Ablesbarkeit auf Haupt- und Feinskala gewährleistet. Deutlich hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes. Für Rechtsanzug. Maßeinheit: Nm, lbfft.

Funktion:

Der Schlüssel löst „signalgebend“ (deutlich hörbar und signifikant fühlbar) aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±3 %.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment