HCT Starter Kit – Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel mit Drehmomentprüfgerät und Stick, Typ: 2

Artikel-Nr.: 655082 2
Rabatt
2.423,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 509,00 € /Stk.
  • 1.490,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 3 %
Drehmomentbereich min. 6 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Länge gesamt L 370 mm
Gewicht gesamt 735 g
Schnittstelle Bluetooth®; HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device); USB
Anzugsrichtung rechts-links
Nennspannung 3,6 V
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität 3,4 Ah
wiederaufladbar ja
Serie HCT
EX-Bereich nein
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 303 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 282 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 21,1 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm; lbf ft
Drehmoment min., Nm 6
Drehmoment min., lbf ft 4,5
Drehmoment max., Nm 30
Drehmoment max., lbf ft 22
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) 1/4 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Displaygröße 2,8 Zoll
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback anzeigend
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Messtechnik elektronisch
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 Grad
Produktart Drehmomentschlüssel
Messfunktionen Drehmoment; Drehwinkel
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Anzeige digital
Drehmomentbereich max. 30 Nm
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Grad; Prozent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 Grad
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655082 2
EAN / GTIN 4069515061650
Herstellernummer 655082 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das HCT Starter Kit Drehmomentschlüssel bietet einen idealen Einstieg in die digitale Drehmomentprüfung und -dokumentation. Das Komplettpaket kombiniert den elektronischen Drehmomentschlüssel Nr. 655010, das Drehmomentprüfgerät Nr. 654410 sowie die HCT Windows App zu einer leistungsstarken, nahtlos vernetzten Lösung für präzise Montageprozesse.
Funktionen & Nutzen des Bundles

1. Präzise Verschraubung mit dem elektronischen Drehmomentschlüssel Nr. 655010 30
Der Drehmomentschlüssel liefert hochgenaue Messwerte, vielfältige Messmodi und eine intuitive Bedienung. Dank elektronischer Signale und klarer Anzeige wird jede Verschraubung sicher und exakt durchgeführt.

2. Verlässliche Überprüfung mit dem Drehmomentprüfgerät Nr. 654410 50
Vor und nach dem Einsatz lässt sich der Drehmomentschlüssel einfach und normgerecht auf dem Prüfgerät kontrollieren. Dies gewährleistet konstante Messgenauigkeit und unterstützt die Qualitätssicherung gemäß industriellen Standards.

3. Digitale Dokumentation und Analyse mit der HCT Windows App
Die App ermöglicht die komfortable Werkerführung, Übertragung, Auswertung und Archivierung aller Mess- und Prüfwerte. Nutzer erhalten:
  • Intuitive Werkerführung
  • transparente Nachverfolgbarkeit ihrer Messdaten
  • automatische Dokumentation nach Prüfvorschrift
  • übersichtliche Reportings für Audit- und QS-Anforderungen

Ihr Vorteil auf einen Blick
Das HCT Starter Kit Drehmomentschlüssel vereint Hardware, Software und Qualitätssicherung in einem Paket. Es ermöglicht einen schnellen Einstieg in vernetzte Montageprozesse, reduziert Fehlerquellen und schafft maximale Transparenz in der Werkzeugüberwachung.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth®:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Inkl. Einsteckknarre.

Inhalt:

Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel: Nr. 655010 30
Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät: Nr. 654410 50
Funkempfänger für HCT Windows App: Nr. 498999 SINGLE

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Schrauben oder Muttern.
  • Für Links- und Rechtsanzug.
  • Stichmaß des verwendeten Einsteckwerkzeuges oder der Verlängerung beachten und entsprechend anpassen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur bringen.
  • Nur bei sicherem Stand und ausreichend Bewegungsfreiheit verwenden.
  • Griff sauber halten.
  • Bei Verschmutzung, vor Verwendung reinigen.
  • Vor Verwendung auf technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand prüfen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Nur in Kombination mit Einsteckwerkzeugen verwenden, die in Form und Ausführung geeignet sind.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.
  • Unbenutzte Buchsen immer abdecken.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Maximales Drehmoment von Drehmomentschlüssel, Steckschlüssel-Einsatz, Ein steckwerkzeug und Verschraubung nicht überschreiten.
  • Nicht als Schlagwerkzeug verwenden, nicht werfen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte