Exécution:
Le kit de base HCT Clé dynamométrique constitue une solution idéale pour débuter dans le contrôle et la documentation numériques du couple. Le kit complet se compose de la clé dynamométrique électronique
655010, de l’appareil de contrôle du couple
654410 et de l’application HCT Windows pour former une solution performante et parfaitement interconnectée pour des processus de montage précis.
Fonctions et avantages du kit1. Vissage précis grâce à la clé dynamométrique électronique 655010 30La clé dynamométrique permet de réaliser des mesures d’une grande précision, dispose de différents modes de mesure et offre une utilisation intuitive. Grâce aux signaux électroniques et à un affichage clair, chaque vissage est réalisé en toute sécurité et avec précision.
2. Contrôle fiable grâce à l’appareil de contrôle du couple 654410 50L’appareil de contrôle permet de vérifier facilement la clé dynamométrique conformément aux normes avant et après utilisation. Il est ainsi possible de garantir une précision de mesure constante et de contribuer à l’assurance qualité conformément aux normes industrielles.
3. Documentation et analyse numériques grâce à l’application HCT WindowsL’application permet un guidage aisé de l’opérateur et facilite la transmission, l’évaluation et l’archivage de toutes les valeurs de mesure et de contrôle. Avantages pour les utilisateurs:
- Guidage intuitif de l’opérateur
- Traçabilité transparente de vos données de mesure
- Documentation automatique conforme aux prescriptions d’essai
- Rapports clairs pour les exigences en matière d’audit et d’assurance qualité
Vos avantages en brefLe kit de base HCT Clé dynamométrique combine matériel, logiciel et assurance qualité dans une seule et même solution. Il permet une mise en place rapide des processus de montage interconnectés, réduit les sources d’erreurs et garantit une transparence maximale dans le suivi des outils.
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsAvantages de la transmission radio via Bluetooth®:
- Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
- Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
- Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
- Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.
Avec clé à cliquet.
Contenu:
Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique: Code art.
655010 30
Appareil électronique de contrôle du couple: Code art.
654410 50
Récepteur radio pour application HCT Windows: Code art.
498999 SINGLE
Warning:
Utilisation normale- Pour le serrage et le desserrage contrôlé de vis ou d’écrous.
- Pour serrage à gauche et à droite.
- Respecter la mesure étalon de l’embout utilisé ou de la rallonge et l’adapter en conséquence.
- Pour usage industriel.
- Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
- Utiliser uniquement en présence de conditions stables et d’une liberté de mouvement suffisante.
- Veiller à la propreté de la poignée.
- En cas de salissures, nettoyer avant utilisation.
- Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
- N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
- Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
- Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts appropriés en termes de forme et de modèle.
- Faire étalonner et régler régulièrement.
- Toujours recouvrir les ports inutilisés.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
- Ne pas dépasser le couple maximal de la clé dynamométrique, de la douille, de l’embout et du vissage.
- Ne pas utiliser comme outil à frapper, ne pas jeter.
- Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
- Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
- Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
- Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.